pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSKIF86PFE0 KA1/4hl-Gefrierkombi int. 55.8cm NoFr 0G - KIF86PFE0

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSKIF86PFE0 KA1/4hl-Gefrierkombi int. 55.8cm NoFr 0G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Posizione della parte congelatore - Sotto

  • Tipologia - A 2 battenti

  • Tipologia costruttiva - Apparecchio da incasso

  • Tipo di installazione - Totalmente integrabile

  • Colore base della scatola - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242005207558

Codice prodotto

BOSKIF86PFE0

Cod. produttore

KIF86PFE0

Produttore

BOS

Posizione della parte congelatore:

Sotto

Tipologia:

A 2 battenti

Tipologia costruttiva:

Apparecchio da incasso

Tipo di installazione:

Totalmente integrabile

Colore base della scatola:

Bianco

Per decorazione:

Impossibile

Frequenza:

50 Hz

Intervallo di tensione:

220...240 V

Potenza allacciata:

90 W

Misura fusibile del dispositivo:

10 A

Numero di compressori:

1

Capacità lorda totale:

267 l

Capacità netta totale:

223 l

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

E

Consumo di energia media annua:

252 kWh

Volume utile del vano frigo:

156 l

Volume utile del vano freezer:

67 l

Marcatura della stella:

4

Emissione di rumori:

36 dB(A) re 1

Numero di circuiti di raffreddamento indipendenti:

2

Larghezza:

558 mm

Altezza:

1772 mm

Profondità:

545 mm

Larghezza della nicchia:

560...560 mm

Altezza della nicchia:

1775...1775 mm

Profondità della nicchia:

550 mm

Capacità di congelamento:

7 kg/24h

Stoccaggio per mancanza di tensione:

8 h

Classe climatica:

SN-ST

Sistema Frost Free:

Congelatore

Segnale di avviso in caso di funzionamento errato:

Udibile

Ventola interna nella parte frigorifero:

no

Scontro porta:

Destra

Cerniera sostituibile:

Fissaggio anta mobile:

Fisso

Numero di elementi estraibili/cestelli:

3

Numero di vani congelatore con sportelli:

0

Macchina automatica per cubetti di ghiaccio:

no

Termometro – parte frigorifero:

Digitale

Termometro – parte congelatore:

Digitale

Biofresh/zona a 0°:

Tipo di illuminazione interna:

Illuminazione a LED