pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSKIF51AFE0 EinbaukA1/4hlschrank int. Cooler 0G 220L - KIF51AFE0

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSKIF51AFE0 EinbaukA1/4hlschrank int. Cooler 0G 220L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - A 1 battente

  • Tipologia costruttiva - Apparecchio da incasso

  • Colore base della scatola - Altro

  • Capacità lorda totale - 238 l

  • Altezza - 1397 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242005207879

Codice prodotto

BOSKIF51AFE0

Cod. produttore

KIF51AFE0

Produttore

BOS

Tipologia:

A 1 battente

Tipologia costruttiva:

Apparecchio da incasso

Colore base della scatola:

Altro

Capacità lorda totale:

238 l

Altezza:

1397 mm

Fissaggio anta mobile:

Fisso

Tipo di installazione:

Totalmente integrabile

Per decorazione:

Impossibile

Volume utile del vano freezer:

0 l

Volume utile del vano frigo:

220 l

Misura fusibile del dispositivo:

10 A

Larghezza:

558 mm

Intervallo di tensione:

220...240 V

Frequenza:

50 Hz

Potenza allacciata:

90 W

Numero di compressori:

1

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

E

Profondità:

545 mm

Altezza della nicchia:

1400...1400 mm

Emissione di rumori:

37 dB(A) re 1

Ventola interna nella parte frigorifero:

no

Larghezza della nicchia:

560...560 mm

Classe climatica:

SN-ST

Distributore di bevande:

no

Profondità della nicchia:

550 mm

Scontro porta:

Destra

Tipo di illuminazione interna:

Illuminazione a LED

Biofresh/zona a 0°:

sì

Cerniera sostituibile:

sì