BOSCH ROBERT - BOSKGN39VXAT KA1/4hl-Gefrierkombi 60cm NoFr. 0G 260/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004802028
Codice prodotto
BOSKGN39VXAT
Cod. produttore
KGN39VXAT
Produttore
BOS
Kuhl-/Gefrier-Kombination. Turen black inox-antifingerprint. Energieeffizienzklasse: A. Energieverbrauch/Jahr: 104 kWh/a. Gerauscheffizienzklasse/Gerausch-Wert: A/29 dB. Nutzinhalt gesamt: 363 l. Design: Turen black inox-antifingerprint , Seitenwande cast iron. Vertikaler Stangengriff. LED mit Soft Start im Kuhlteil. Komfort und Sicherheit: Getrennte elektronische Temperaturregelung. Getrennte Temperaturregelung fur Kuhl- und Gefrierraum. Super-Kuhlen mit automatischer Deaktivierung. Optisches und akustisches Warnsystem bei geoffneter Tur. Aktiv-Warnsystem bei unzulassigem Temperaturanstieg. Kuhlteil. Nutzinhalt Kuhlfacher: 260 l. Multi Airflow-System fur optimale und gleichma?ige Kalteverteilung. 5 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 3 hohenverstellbar. Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt. 1 durchgehende Turabsteller, 3 kleine Turabsteller. Frischhaltesystem. 1 VitaFresh 0?Schublade - Fisch und Fleisch bleiben langer frisch, 1 VitaFresh Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - halt Obst und Gemuse vitaminreich und langer frisch. Gefrierteil. Nutzinhalt Tiefkuhlfacher: 103 l. Gefriervermogen in 24 Std.: 11 kg. Lagerzeit bei Storung: 21 h. 3 transparente Gefriergut-Schubladen. Ma?e: Geratema?e ( H x B x T): 203.0 cm x 60.0 cm x 66.5 cm. Technische Information: Turanschlag rechts, wechselbar. Hohenverstellbare Fu?e vorne, Rollen hinten. Klimaklasse: SN-T. Nennspannung: 220 - 240 V. Lange des Anschlusskabel: 210 cm. Zubehor: 3 x Eierablage, 1 x Eiswurfelschale. Auf Basis der Ergebnisse der Normprufung uber 24 Std. Tatsachlicher Verbrauch abhangig von Nutzung/Standort des Gerats. Umwelt und Sicherheit: Montage. Allgemeine Information


