pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSKGE39AWCA KA1/4hl-Gefrierkombi 60cm 0G 249/94L C w - KGE39AWCA

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSKGE39AWCA KA1/4hl-Gefrierkombi 60cm 0G 249/94L C w

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - A 2 battenti

  • Posizione della parte congelatore - Sotto

  • Colore base della scatola - Bianco

  • Potenza allacciata - 90 W

  • Capacità netta totale - 337 l

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242005196340

Codice prodotto

BOSKGE39AWCA

Cod. produttore

KGE39AWCA

Produttore

BOS

Tipologia:

A 2 battenti

Posizione della parte congelatore:

Sotto

Colore base della scatola:

Bianco

Potenza allacciata:

90 W

Capacità netta totale:

337 l

Tipologia costruttiva:

Tower

Colore di base della porta:

Bianco

Per decorazione:

Impossibile

Tipo di installazione:

Altro

Frequenza:

50 Hz

Misura fusibile del dispositivo:

10 A

Numero di compressori:

1

Consumo di energia media annua:

149 kWh

Volume utile del vano freezer:

94 l

Altezza:

2010 mm

Intervallo di tensione:

220...240 V

Larghezza:

600 mm

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

C

Capacità lorda totale:

347 l

Volume utile del vano frigo:

249 l

Sistema Frost Free:

Senza

Profondità:

650 mm

Marcatura della stella:

4

Scontro porta:

Destra

Numero di circuiti di raffreddamento indipendenti:

2

Classe climatica:

SN-T

Macchina automatica per cubetti di ghiaccio:

no

Emissione di rumori:

38 dB(A) re 1

Numero di elementi estraibili/cestelli:

3

Capacità di congelamento:

14 kg/24h

Ventola interna nella parte frigorifero:

sì

Profondità della nicchia:

0 mm

Segnale di avviso in caso di funzionamento errato:

Visibile e udibile

Stoccaggio per mancanza di tensione:

35 h

Numero di vani congelatore con sportelli:

0

Cerniera sostituibile:

sì

Termometro – parte frigorifero:

Digitale

Termometro – parte congelatore:

Digitale

Biofresh/zona a 0°:

sì

Tipo di illuminazione interna:

Illuminazione a LED