BOSCH ROBERT - BOSKAG93AIEP SbS NoFr IceM. Festwasseranschl. Wassers - KAG93AIEP
_300x300px_1.jpg?80A19F8699706375998AA4A4A2A99F98C5B0C8A7BBA394937898C8A6C09B91A6B46EB3788267A8678075C4BDB1685E9EC0AC&ts=1782849015428)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Side by side
Posizione della parte congelatore - Altro
Colore base della scatola - Acciaio inox
Potenza allacciata - 240 W
Capacità netta totale - 560 l
Confezione
1 PZ
EAN
4242005192571
Codice prodotto
BOSKAG93AIEP
Cod. produttore
KAG93AIEP
Produttore
BOS
Tipologia:
Side by side
Posizione della parte congelatore:
Altro
Colore base della scatola:
Acciaio inox
Potenza allacciata:
240 W
Capacità netta totale:
560 l
Tipologia costruttiva:
Tower
Colore di base della porta:
Acciaio inox
Per decorazione:
Impossibile
Tipo di installazione:
Altro
Frequenza:
50 Hz
Misura fusibile del dispositivo:
10 A
Numero di compressori:
1
Consumo di energia media annua:
323 kWh
Volume utile del vano freezer:
191 l
Altezza:
1787 mm
Intervallo di tensione:
220...240 V
Larghezza:
908 mm
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
E
Capacità lorda totale:
598 l
Volume utile del vano frigo:
369 l
Sistema Frost Free:
Frigorifero/congelatore
Profondità:
707 mm
Marcatura della stella:
4
Scontro porta:
Altro
Numero di circuiti di raffreddamento indipendenti:
1
Classe climatica:
SN-T
Macchina automatica per cubetti di ghiaccio:
sì
Emissione di rumori:
42 dB(A) re 1
Numero di elementi estraibili/cestelli:
2
Capacità di congelamento:
12 kg/24h
Ventola interna nella parte frigorifero:
no
Segnale di avviso in caso di funzionamento errato:
Visibile e udibile
Stoccaggio per mancanza di tensione:
6.5 h
Numero di vani congelatore con sportelli:
0
Cerniera sostituibile:
no
Termometro – parte frigorifero:
Digitale
Termometro – parte congelatore:
Digitale
Biofresh/zona a 0°:
no
Tipo di illuminazione interna:
Illuminazione a LED