pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSHBF133BR0 Einbaubackrohr 3D 5 Betriebsarten EcoCle - HBF133BR0

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSHBF133BR0 Einbaubackrohr 3D 5 Betriebsarten EcoCle

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva - Apparecchio da incasso

  • Colore di base - Acciaio inox

  • Valutazione collegamento elettrico - 3300 W

  • Tipo di energia - Corrente

  • Volume utile - 66 l

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242005047369

Codice prodotto

BOSHBF133BR0

Cod. produttore

HBF133BR0

Produttore

BOS

Tipologia costruttiva:

Apparecchio da incasso

Colore di base:

Acciaio inox

Valutazione collegamento elettrico:

3300 W

Tipo di energia:

Corrente

Volume utile:

66 l

Unità di controllo piano cottura integrata:

no

Intervallo di tensione:

220...240 V

Altezza della nicchia:

575...597 mm

Frequenza:

50/60 Hz

Larghezza della nicchia:

560...568 mm

Misura fusibile del dispositivo:

16 A

Altezza:

595 mm

Riscaldamento dall'alto/dal basso:

sì

Larghezza:

594 mm

Profondità:

548 mm

Cottura a vapore:

no

Funzionamento combinato con microonde:

no

Profondità della nicchia:

550 mm

Modalità multifunzione:

sì

Esecuzione forno:

Porta girevole

Pulizia forno:

Catalitico

Aria calda:

sì

Con barbecue:

sì

Con motore per girarrosti:

no

Misura:

Grande (65 l e oltre)

Funzioni a tempo:

START e STOP

Classe di efficienza energetica:

A

Consumo energetico (riscaldamento tradizionale):

0.98 kWh

Consumo energetico (ricircolo/aria calda):

0.79 kWh