pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSGSN54AWDV Gefrierschrank 70cm 7FAcher NoFr. Icem. - GSN54AWDV

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSGSN54AWDV Gefrierschrank 70cm 7FAcher NoFr. Icem.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Congelatore

  • Colore base della scatola - Bianco

  • Potenza allacciata - 120 W

  • Volume utile - 328 l

  • Marcatura della stella - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242005196609

Codice prodotto

BOSGSN54AWDV

Cod. produttore

GSN54AWDV

Produttore

BOS

Tipologia:

Congelatore

Colore base della scatola:

Bianco

Potenza allacciata:

120 W

Volume utile:

328 l

Marcatura della stella:

4

Numero di elementi estraibili/cestelli:

5

Tipologia costruttiva:

Tower

Tipo di installazione:

Altro

Colore di base della porta:

Bianco

Per decorazione:

Impossibile

Intervallo di tensione:

220...240 V

Frequenza:

50 Hz

Misura fusibile del dispositivo:

10 A

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

D

Consumo di energia media annua:

212 kWh

Emissione di rumori:

38 dB(A) re 1

Larghezza:

700 mm

Altezza:

1760 mm

Profondità:

780 mm

Stoccaggio per mancanza di tensione:

25 h

Classe climatica:

SN-T

Sistema frost free presente:

sì

Segnale di avviso in caso di funzionamento errato:

Visibile e udibile

Scontro porta:

Destra

Cerniera sostituibile:

sì

Indicatore di temperatura:

Interno analogico

Capacità di congelamento:

22 kg/24h

Numero di vani congelatore con sportelli:

2

Con illuminazione:

sì