BOSCH ROBERT - BOSDUL62FA21 Dunstabzug Unterbauesse 60cm Glas weiss - DUL62FA21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di installazione - Modello con sottostruttura
Colore base della scatola - Bianco
Materiale del corpo - Altro
Posizione del ventilatore - Motore nell'alloggiamento
Tipo di passaggio aria - Aggiornabile
Confezione
1 PZ
Tipo di installazione:
Modello con sottostruttura
Colore base della scatola:
Bianco
Materiale del corpo:
Altro
Posizione del ventilatore:
Motore nell'alloggiamento
Tipo di passaggio aria:
Aggiornabile
Aspirazione bordo:
no
Intervallo di tensione:
220...240 V
Frequenza:
50 Hz
Potenza allacciata:
119 W
Altezza tot.:
150...150 mm
Larghezza:
600 mm
Profondità:
482 mm
Regolazione della potenza:
3 stadi
Esecuzione dell'interruttore:
Regolatore scorrevole
Impostazione di spegnimento ritardato:
no
Max. potenza del ventilatore in modalità estrazione aria:
250 m³/h
Max. potenza del ventilatore in modalità ricircolo aria:
80 m³/h
Emissione di rumori:
68 dB(A) re 1
Insonorizzazione:
no
Tipo di illuminazione:
LED
Diametro del raccordo di scarico aria:
100...120 mm
Materiale del filtro per grasso:
Sintetico non lavabile
Classe di efficienza energetica:
D
Consumo di energia media annua:
69.3 kWh
Classe per l'efficienza fluidodinamica:
E
Classe di efficienza luminosa:
E
Classe per il grado di separazione dei grassi:
D