pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSDFL094A51 Dunstabzug Flachschirm 90cm silber-metal - DFL094A51

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSDFL094A51 Dunstabzug Flachschirm 90cm silber-metal

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione - Cassetto estraibile

  • Colore base della scatola - Altro

  • Tipo di passaggio aria - Aggiornabile

  • Max. potenza del ventilatore in modalità estrazione aria - 266 m³/h

  • Regolazione della potenza - 3 stadi

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242005231935

Codice prodotto

BOSDFL094A51

Cod. produttore

DFL094A51

Produttore

BOS

Tipo di installazione:

Cassetto estraibile

Colore base della scatola:

Altro

Tipo di passaggio aria:

Aggiornabile

Max. potenza del ventilatore in modalità estrazione aria:

266 m³/h

Regolazione della potenza:

3 stadi

Posizione del ventilatore:

Motore nell'alloggiamento

Materiale del corpo:

Altro

Larghezza:

898 mm

Frequenza:

50/60 Hz

Intervallo di tensione:

220...240 V

Potenza allacciata:

76 W

Profondità:

290 mm

Emissione di rumori:

63 dB(A) re 1

Diametro del raccordo di scarico aria:

120...150 mm

Altezza tot.:

203...203 mm

Esecuzione dell'interruttore:

Pulsante

Tipo di illuminazione:

LED

Materiale del filtro per grasso:

Alluminio

Impostazione di spegnimento ritardato:

sì

Max. potenza del ventilatore in modalità ricircolo aria:

166 m³/h

Classe per il grado di separazione dei grassi:

C

Classe di efficienza energetica:

A

Consumo di energia media annua:

22.2 kWh

Consumo di corrente in modalità standby:

0.19 W

Classe per l'efficienza fluidodinamica:

B

Classe di efficienza luminosa:

A