BOSCH ROBERT - BOSBFL524MS0 EinbauMikrowelle,60cm,800W,5St.,20L,schw - BFL524MS0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva - Apparecchio da incasso
Tipo di apparecchio a microonde - Solo microonde
Frequenza - 50 Hz
Potenza allacciata - 1270 W
Misura fusibile del dispositivo - 10 A
Confezione
1 PZ
EAN
4242005038732
Codice prodotto
BOSBFL524MS0
Cod. produttore
BFL524MS0
Produttore
BOS
Tipologia costruttiva:
Apparecchio da incasso
Tipo di apparecchio a microonde:
Solo microonde
Frequenza:
50 Hz
Potenza allacciata:
1270 W
Misura fusibile del dispositivo:
10 A
Capacità del vano di cottura:
20 l
Potenza max. del microonde:
800 W
Colore base della scatola:
Acciaio inox
Colore di base della parte frontale:
Acciaio inox
Altezza:
382 mm
Larghezza:
594 mm
Profondità:
317 mm
Modo di funzionamento grill:
no
Modo di funzionamento ventilato:
no
Modo di funzionamento calore dall'alto e dal basso:
no
Programmi automatici:
no
Controllo:
Elettronico
Numero di stadi di potenza:
5
Piatto rotante:
Si
Diametro del piatto rotante:
255 mm