pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB09788 AEM 50X20 W ANG. EST. MINI - B09788

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB09788 AEM 50X20 W ANG. EST. MINI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 20 mm

  • Larghezza - 50 mm

  • Tipologia - Parte superiore

  • Angolo - 90...90 °

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892097887

Codice prodotto

IBOB09788

Cod. produttore

B09788

Produttore

HBO

Altezza:

20 mm

Larghezza:

50 mm

Tipologia:

Parte superiore

Angolo:

90...90 °

Colore:

Bianco

Senza alogeni:

sì

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Tipo di fissaggio:

Fissabile a scatto

Numero RAL:

9001

Grado di protezione (IP):

IP40

Resistenza agli urti:

IK07

Temperatura di impiego:

15...60 °C

Angolo esterno per minicanali porta apparecchi e porta cavi delle linee TMC e TMU di dimensioni b50 x h20 mm è la soluzione perfetta per l'installazione a parete o soffitto. Realizzati in ABS autoestinguente di colore bianco RAL 9001, offrono protezione IP40, resistenza agli impatti IK07 (EN 62262) e garantiscono la resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN 60695-2-11).