BOCCHIOTTI SPA - IBOB09783 APM 50X20 W ANG. PIA. MINI - B09783

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 20 mm
Larghezza - 50 mm
Tipologia - Parte superiore
Angolo - 90...90 °
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8015892097832
Codice prodotto
IBOB09783
Cod. produttore
B09783
Produttore
HBO
Altezza:
20 mm
Larghezza:
50 mm
Tipologia:
Parte superiore
Angolo:
90...90 °
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Tipo di fissaggio:
Fissabile a scatto
Angolo piano per minicanali porta apparecchi e porta cavi delle linee TMC e TMU di dimensioni b50 x h20 mm è la soluzione perfetta per l'installazione a parete o soffitto. Realizzati in ABS autoestinguente di colore bianco RAL 9001, offrono protezione IP40, resistenza agli impatti IK07 (EN 62262) e garantiscono la resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN 60695-2-11).