BOCCHIOTTI SPA - IBOB09749 IM 50X20 W INCROCIO MINI - B09749

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 20 mm
Larghezza - 50 mm
Altezza di partenza - 20 mm
Larghezza di partenza - 50 mm
Tipologia - Parte superiore
Confezione
1 PZ
EAN
8015892097498
Codice prodotto
IBOB09749
Cod. produttore
B09749
Produttore
HBO
Altezza:
20 mm
Larghezza:
50 mm
Altezza di partenza:
20 mm
Larghezza di partenza:
50 mm
Tipologia:
Parte superiore
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC
Tipo di fissaggio:
Fissabile a scatto
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Derivazione a T per minicanali TMC / TMU bianco IM 50x20 W


