BOCCHIOTTI SPA - IBOB09698 TCN A CORNICE - B09698

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 22 mm
Profondità - 68 mm
Colore della parte superiore - Antracite
Numero di pareti divisorie - 2
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
2 M
EAN
8015892096989
Codice prodotto
IBOB09698
Cod. produttore
B09698
Produttore
HBO
Altezza:
22 mm
Profondità:
68 mm
Colore della parte superiore:
Antracite
Numero di pareti divisorie:
2
Lunghezza:
2000 mm
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
no
Numero RAL:
7021
Labbro di tenuta parte superiore:
Senza
Resistenza agli urti:
IK07
Film protettivo:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Sezione utile:
934 mm²
Qualità del materiale:
PVC
Tipo di fissaggio:
Perforazione sul fondo
Un prodotto BOCCHIOTTI SPA
Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA


