BOCCHIOTTI SPA - IBOB08213 TPD 50X50 G CAN.CABL.PT. - B08213

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 50 mm
Larghezza - 50 mm
Distanza della fessura - 50 mm
Flessibile - no
Sezione utile - 2060 mm²
Confezione
24 M
EAN
8015892082135
Codice prodotto
IBOB08213
Cod. produttore
B08213
Produttore
HBO
Altezza:
50 mm
Larghezza:
50 mm
Distanza della fessura:
50 mm
Flessibile:
no
Sezione utile:
2060 mm²
Tipo di fissaggio:
Perforazione sul fondo
Con parte superiore:
no
Colore:
Grigio
Canaletta con pretranciature laterali diametro 18 e 23 mm grigio TPD 50x50 G


