pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB07912 IP55 02 VM GWT960 CAS.PAR. 120X80X50 - B07912

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB07912 IP55 02 VM GWT960 CAS.PAR. 120X80X50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Attrezzatura - Senza

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto

  • Per diametro del tubo - Altro

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 52 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015892622140

Codice prodotto

IBOB07912

Cod. produttore

B07912

Produttore

HBO

Forma:

Rettangolare

Attrezzatura:

Senza

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete/soffitto

Per diametro del tubo:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP55

Installazione nel terreno:

no

Numero di ingressi:

6

Montaggio sott'acqua:

no

Colore:

Grigio

Inserimento dal retro:

sì

Lunghezza:

120 mm

Larghezza:

80 mm

Profondità:

50 mm

Allineabile:

no

numero di pressacavi in dotazione:

0

Tipo di passaggio nella scatola:

Membrana graduata ritagliabile

Materiale:

Plastica

Coperchio trasparente:

no

Senza alogeni:

sì

Con alette bloccacavo:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Esecuzione coperchio:

Altro

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Codice RAL (simile):

7035

Colabile:

no

Tipologia:

Scatola di derivazione

Massa colabile in dotazione:

no

Piombabile:

no

Tensione di isolamento nominale Ui:

750 V

connessioni in uscita c.connettori a spina per installazione domotica a innesto:

no

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Resistente alle intemperie:

sì

Temperatura di impiego:

-25...60 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Cassetta di derivazione stagna Pico, misura 02, con coperchio standard e 6 passatubi laterali per tubi rigidi da 16, 20 e 25 mm, ideale per proteggere e connessioni elettriche indoor e outdoor. Realizzata in ABS/PC autoestinguente di colore grigio (RAL 7035), è resistente ai raggi UV, agli urti IK07 (EN 62262) al filo incandescente fino a 960 °C. (GWT 60695-2-11). Il sistema di chiusura con viti metalliche assicura sicurezza e una protezione IP55. Dimensioni di 120x80x50 mm (LxHxP).

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA