BOCCHIOTTI SPA - IBOB07903 IP44 03 GRI GWT960 CAS. PAR. 80X80X40 - B07903

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Quadrato
Attrezzatura - Senza
Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto
Per diametro del tubo - Altro
Grado di protezione (IP) - IP44
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
8015892622089
Codice prodotto
IBOB07903
Cod. produttore
B07903
Produttore
HBO
Forma:
Quadrato
Attrezzatura:
Senza
Tipo di montaggio:
Montaggio a parete/soffitto
Per diametro del tubo:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP44
Installazione nel terreno:
no
Numero di ingressi:
6
Montaggio sott'acqua:
no
Colore:
Grigio
Inserimento dal retro:
sì
Lunghezza:
80 mm
Larghezza:
80 mm
Profondità:
40 mm
Allineabile:
no
numero di pressacavi in dotazione:
0
Tipo di passaggio nella scatola:
Membrana graduata ritagliabile
Materiale:
Plastica
Coperchio trasparente:
no
Senza alogeni:
sì
Con alette bloccacavo:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Esecuzione coperchio:
Altro
Fissaggio del coperchio:
Da fissare a scatto
Codice RAL (simile):
7035
Colabile:
no
Tipologia:
Scatola di derivazione
Massa colabile in dotazione:
no
Piombabile:
no
Tensione di isolamento nominale Ui:
750 V
connessioni in uscita c.connettori a spina per installazione domotica a innesto:
no
Integrità del circuito:
Senza
Con schermatura:
no
Resistente alle intemperie:
no
Temperatura di impiego:
-25...60 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza
Un prodotto BOCCHIOTTI SPA
Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA


