BOCCHIOTTI SPA - IBOB07717 TR-E 200 TRAVERSINA - B07717

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 200 mm
Materiale - Plastica
Senza alogeni - sì
Con compensazione del potenziale - sì
Colore - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8015892077179
Codice prodotto
IBOB07717
Cod. produttore
B07717
Produttore
HBO
Larghezza:
200 mm
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
sì
Con compensazione del potenziale:
sì
Colore:
Altro
Traversina per la tenuta dei cavi in canali porta cavi e porta apparecchi delle linee TA-N e TA-EN, con base 200 mm realizzata in plastica arancione. Resistente al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN 60695-2-11), non propaga fiamme e può essere utilizzata per irrigidire ulteriormente il sistema, garantendo stabilità e sicurezza.

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA
Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA