pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB06830 CND 120X75 WE CANALE CONDIZIONAM. 120 - B06830

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB06830 CND 120X75 WE CANALE CONDIZIONAM. 120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 120 mm

  • Colore - Bianco

  • Profondità - 75 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 2 M

EAN

8015892068306

Codice prodotto

IBOB06830

Cod. produttore

B06830

Produttore

HBO

Larghezza:

120 mm

Colore:

Bianco

Profondità:

75 mm

Lunghezza:

2000 mm

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

no

Numero RAL:

9003

Con coperchio:

Tubi fissati internamente:

Qualità del materiale:

PVC

Protezione della superficie:

Non trattato

Adatto ad uso esterno:

Canale per impianti di condizionamento bianco Everest CND 120x75 WE

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA