BOCCHIOTTI SPA - IBOB06810 CND 65X50 WE CANALE CONDIZIONAMENTO 65 - B06810

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PVC
Senza alogeni - no
Protezione della superficie - Non trattato
Colore - Bianco
Confezione
2 M
EAN
8015892068108
Codice prodotto
IBOB06810
Cod. produttore
B06810
Produttore
HBO
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC
Senza alogeni:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9003
Larghezza:
65 mm
Profondità:
50 mm
Lunghezza:
2000 mm
Adatto ad uso esterno:
sì
Con coperchio:
sì
Tubi fissati internamente:
sì

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA
Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA


