pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB06625 GM 40X10 W GIUNTO MINI - B06625

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB06625 GM 40X10 W GIUNTO MINI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 10 mm

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PVC

  • Colore - Bianco

  • Numero RAL - 9001

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8015892066258

Codice prodotto

IBOB06625

Cod. produttore

B06625

Produttore

HBO

Altezza:

10 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9001

Giunto coperchio per minicanali porta apparecchi e porta cavi delle linee TMC e TMU di dimensioni b40 x h10 mm è la soluzione perfetta per l'installazione a parete o soffitto. Realizzati in ABS autoestinguente di colore bianco RAL 9001, offrono protezione IP40, resistenza agli impatti IK07 (EN 62262) e garantiscono la resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN 60695-2-11).