BOCCHIOTTI SPA - IBOB06604 GM 15X17 B GIUNTO MINI - B06604

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 17 mm
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PVC
Colore - Marrone
Numero RAL - 8014
Confezione
20 PZ
EAN
8015892066043
Codice prodotto
IBOB06604
Cod. produttore
B06604
Produttore
HBO
Altezza:
17 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC
Colore:
Marrone
Numero RAL:
8014
Giunto coperchio per minicanali porta apparecchi e porta cavi delle linee TMC e TMU di dimensioni b15 x h17 mm è la soluzione perfetta per l'installazione a parete o soffitto. Realizzati in ABS autoestinguente di colore marrone RAL 8014, offrono protezione IP40, resistenza agli impatti IK07 (EN 62262) e garantiscono la resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN 60695-2-11).


