pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB06526 IP65 36 GRI CEN PARETE - B06526

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Numero di file - 2

  • Numero moduli DIN - 19

  • Tipo di copertura - Porta

  • Esecuzione coperchio - Chiuso

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

24 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

8015892065268

Codice prodotto

IBOB06526

Cod. produttore

B06526

Produttore

HBO

Tipo di montaggio:

A parete

Numero di file:

2

Numero moduli DIN:

19

Tipo di copertura:

Porta

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Tipo di porta:

Singolo

Coperchio/porta trasparente:

Segnale di passaggio porta:

Con serratura:

no

Tipo di chiusura:

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza di montaggio:

426 mm

Profondità interna:

148 mm

Morsettiera di terra:

no

Morsettiera neutra:

Barra DIN:

Con piastra di montaggio:

no

Possibilità di applicazione:

no

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

470 mm

Larghezza:

426 mm

Profondità:

148 mm

Centralino 36 moduli con portella fumè Pablo IP65 grigio IP65 36 GRI

BOCCHIOTTI SPA

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA