pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB06469 RM-ALU 200X60 WE RACCORDO MURO ALL. - B06469

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB06469 RM-ALU 200X60 WE RACCORDO MURO ALL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 200 mm

  • Profondità - 60 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8015892612813

Codice prodotto

IBOB06469

Cod. produttore

B06469

Produttore

HBO

Larghezza:

200 mm

Profondità:

60 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Verniciatura a liquido

Grado di protezione (IP):

IP40

Resistenza agli urti:

IK07

Raccordo a muro, realizzato in ABS verniciato color bianco Everest RAL 9010, per canali porta apparecchi e porta cavi della linea ALUB, con dimensioni b200 x h60 mm. Resistente agli urti (IK07), il materiale di cui è composto impedisce la propagazione della fiamma. Garantisce una continuità estetica impeccabile nell'installazione a parete.

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA