BOCCHIOTTI SPA - IBOB06462 GC-ALU 80 WE GIUNTO COPERCHIO ALL. - B06462

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Rivestimento sezione canale
Forma - Universale
Tipo di fissaggio - Altro
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Altro
Confezione
10 PZ
EAN
8015892612615
Codice prodotto
IBOB06462
Cod. produttore
B06462
Produttore
HBO
Tipologia:
Rivestimento sezione canale
Forma:
Universale
Tipo di fissaggio:
Altro
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
no
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Verniciatura a liquido
Colore:
Bianco
Numero RAL:
0
Temperatura di impiego:
-5...60 °C
Grado di protezione (IP):
IP40
Resistenza agli urti:
IK07

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA
Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA


