pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB06460 GC-ALU 40 WE GIUNTO COPERCHIO ALL. - B06460

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB06460 GC-ALU 40 WE GIUNTO COPERCHIO ALL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Rivestimento sezione canale

  • Forma - Universale

  • Colore - Bianco

  • Tipo di fissaggio - Altro

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8015892612578

Codice prodotto

IBOB06460

Cod. produttore

B06460

Produttore

HBO

Tipologia:

Rivestimento sezione canale

Forma:

Universale

Colore:

Bianco

Tipo di fissaggio:

Altro

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

no

Qualità del materiale:

Altro

Trattamento antibatterico:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Protezione della superficie:

Verniciatura a liquido

Resistenza agli urti:

IK07

Temperatura di impiego:

-5...60 °C

Il giunto per coperchio da 40 mm, realizzato in ABS verniciato in bianco Everest RAL 9010, è progettato per canali porta apparecchi e porta cavi in alluminio da b200 x h60 mm della linea ALUB. Il materiale di cui è composto impedisce la propagazione della fiamma ed è smontabile con attrezzo.

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA