pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB06454 COV-ALU 80 WE COPERCHIO CANALE ALL. - B06454

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB06454 COV-ALU 80 WE COPERCHIO CANALE ALL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 80 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Bianco

  • Tipologia - Liscio

Confezione

  • 2 M

EAN

8015892613766

Codice prodotto

IBOB06454

Cod. produttore

B06454

Produttore

HBO

Larghezza:

80 mm

Lunghezza:

2000 mm

Materiale:

Alluminio

Colore:

Bianco

Tipologia:

Liscio

Senza alogeni:

Montaggio della copertura:

Fissabile a scatto

Fissaggio a prova di manomissione:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Rivestito

Numero RAL:

9003

Trattamento antibatterico:

no

Temperatura di impiego:

-5...60 °C

Coperchio di ricambio da 80 mm per 2 metri realizzato in alluminio verniciato bianco Everest RAL 9010 per i canali porta apparecchi e porta cavi della linea ALUB. Progettato per garantire sicurezza e ordine nell’installazione, è facilmente smontabile conattrezzo e non propaga la fiamma, offrendo un’ottima protezione per l’impianto.

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA