pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB06453 COV-ALU 80 AO COPERCHIO CANALE ALL. - B06453

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB06453 COV-ALU 80 AO COPERCHIO CANALE ALL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 80 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Altro

  • Tipologia - Liscio

Confezione

  • 2 M

EAN

8015892613742

Codice prodotto

IBOB06453

Cod. produttore

B06453

Produttore

HBO

Larghezza:

80 mm

Lunghezza:

2000 mm

Materiale:

Alluminio

Colore:

Altro

Tipologia:

Liscio

Tipo di montaggio delle parti superiori:

Interno

Senza alogeni:

Montaggio della copertura:

Fissabile a scatto

Fissaggio a prova di manomissione:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Rivestito

Trattamento antibatterico:

no

Film protettivo:

Temperatura di impiego:

-5...60 °C

Coperchio 80mm per canale ALU-B alluminio opaco COV-ALU 80 AO

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA