BOCCHIOTTI SPA - IBOB06431 DT-ALU 120X60 AO DER. T ALLUMINIO - B06431

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 120 mm
Profondità - 60 mm
Colore - Altro
Materiale - Alluminio
Tipologia - Parte inferiore e parte superiore
Confezione
1 PZ
EAN
8015892613629
Codice prodotto
IBOB06431
Cod. produttore
B06431
Produttore
HBO
Larghezza:
120 mm
Profondità:
60 mm
Colore:
Altro
Materiale:
Alluminio
Tipologia:
Parte inferiore e parte superiore
Senza alogeni:
sì
Qualità del materiale:
Altro
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Verniciatura a liquido
Numero RAL:
0
Resistenza agli urti:
IK07
Grado di protezione (IP):
IP40
Temperatura di impiego:
-5...60 °C
Un prodotto BOCCHIOTTI SPA
Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA


