pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB06428 AP-ALU 200X60 WE ANG. PIA. ALLUMINIO - B06428

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 200 mm

  • Profondità - 60 mm

  • Numero di parti superiori - 2

  • Colore - Bianco

  • Larghezza parte superiore 1 - 80 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892613568

Codice prodotto

IBOB06428

Cod. produttore

B06428

Produttore

HBO

Larghezza:

200 mm

Profondità:

60 mm

Numero di parti superiori:

2

Colore:

Bianco

Larghezza parte superiore 1:

80 mm

Simmetrico:

Materiale:

Alluminio

Senza alogeni:

Direzione:

Ascendente/discendente

Larghezza parte superiore 2:

0 mm

Tipologia:

Parte inferiore e parte superiore

Larghezza parte superiore 3:

0 mm

Angolo:

0...0 °

Tipo di montaggio delle parti superiori:

Interno

Qualità del materiale:

Altro

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Verniciatura a liquido

Numero RAL:

9003

Resistenza agli urti:

IK07

Film protettivo:

Con connettore del canale:

no

Con fermacavo:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Temperatura di impiego:

-5...60 °C

L’angolo piano progettato per canali porta apparecchi e porta cavi in alluminio della linea ALUB, ha dimensioni di b200 x h60 mm. Realizzato in alluminio verniciato bianco Everest RAL 9010, non propaga la fiamma. Soluzione ideale per installazioni a battiscopa e parete, i coperchi, smontabili con attrezzo, garantiscono un’installazione sicura e ordinata.

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA