BOCCHIOTTI SPA - IBOB06426 AP-ALU 120X60 WE ANG. PIA. ALLUMINIO - B06426

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 120 mm
Profondità - 60 mm
Numero di parti superiori - 2
Colore - Bianco
Larghezza parte superiore 1 - 80 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015892613513
Codice prodotto
IBOB06426
Cod. produttore
B06426
Produttore
HBO
Larghezza:
120 mm
Profondità:
60 mm
Numero di parti superiori:
2
Colore:
Bianco
Larghezza parte superiore 1:
80 mm
Simmetrico:
sì
Materiale:
Alluminio
Senza alogeni:
sì
Direzione:
Ascendente/discendente
Larghezza parte superiore 2:
0 mm
Tipologia:
Parte inferiore e parte superiore
Larghezza parte superiore 3:
0 mm
Angolo:
0...0 °
Tipo di montaggio delle parti superiori:
Interno
Qualità del materiale:
Altro
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Verniciatura a liquido
Numero RAL:
9003
Resistenza agli urti:
IK07
Film protettivo:
sì
Con connettore del canale:
no
Con fermacavo:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Temperatura di impiego:
-5...60 °C
Un prodotto BOCCHIOTTI SPA
Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA


