BOCCHIOTTI SPA - IBOB06418 AE-ALU 120X40 WE ANG. EST. ALLUMINIO - B06418

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 120 mm
Profondità - 40 mm
Colore - Bianco
Tipologia - Parte inferiore e parte superiore
Larghezza parte superiore 1 - 80 mm
Confezione
2 PZ
EAN
8015892613339
Codice prodotto
IBOB06418
Cod. produttore
B06418
Produttore
HBO
Larghezza:
120 mm
Profondità:
40 mm
Colore:
Bianco
Tipologia:
Parte inferiore e parte superiore
Larghezza parte superiore 1:
80 mm
Materiale:
Alluminio
Larghezza parte superiore 2:
0 mm
Larghezza parte superiore 3:
0 mm
Senza alogeni:
sì
Tipo di montaggio delle parti superiori:
Interno
Qualità del materiale:
Altro
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Rivestito
Numero RAL:
9003
Resistenza agli urti:
IK07
Grado di protezione (IP):
IP40
Temperatura di impiego:
-5...60 °C
Un prodotto BOCCHIOTTI SPA
Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA


