BOCCHIOTTI SPA - IBOB06417 AE-ALU 120X40 AO ANG. EST. ALLUMINIO - B06417

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 120 mm
Profondità - 40 mm
Numero di parti superiori - 1
Colore - Altro
Tipologia - Parte inferiore e parte superiore
Confezione
2 PZ
EAN
8015892613292
Codice prodotto
IBOB06417
Cod. produttore
B06417
Produttore
HBO
Larghezza:
120 mm
Profondità:
40 mm
Numero di parti superiori:
1
Colore:
Altro
Tipologia:
Parte inferiore e parte superiore
Larghezza parte superiore 1:
80 mm
Simmetrico:
sì
Materiale:
Alluminio
Larghezza parte superiore 2:
0 mm
Larghezza parte superiore 3:
0 mm
Senza alogeni:
sì
Tipo di montaggio delle parti superiori:
Interno
Qualità del materiale:
Altro
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Rivestito
Film protettivo:
sì
Resistenza agli urti:
IK07
Grado di protezione (IP):
IP40
Temperatura di impiego:
-5...60 °C
Un prodotto BOCCHIOTTI SPA
Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA


