pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB06416 AI-ALU 200X60 WE ANG. INT. ALLUMINIO - B06416

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 200 mm

  • Profondità - 60 mm

  • Colore - Bianco

  • Forma - Universale

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892613278

Codice prodotto

IBOB06416

Cod. produttore

B06416

Produttore

HBO

Larghezza:

200 mm

Profondità:

60 mm

Colore:

Bianco

Forma:

Universale

Materiale:

Alluminio

Numero di parti superiori:

2

Tipologia:

Parte inferiore e parte superiore

Larghezza parte superiore 1:

80 mm

Tipo di montaggio delle parti superiori:

Interno

Larghezza parte superiore 2:

0 mm

Larghezza parte superiore 3:

0 mm

Qualità del materiale:

Altro

Trattamento antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK07

Protezione della superficie:

Verniciatura a liquido

Film protettivo:

Grado di protezione (IP):

IP40

Temperatura di impiego:

-5...60 °C

L’angolo interno progettato per canali porta apparecchi e porta cavi in alluminio della linea ALUB, ha dimensioni di b200 x h60 mm. Realizzato in alluminio verniciato bianco Everest RAL 9010, non propaga la fiamma. Soluzione ideale per installazioni a battiscopa e parete, i coperchi, smontabili con attrezzo, garantiscono un’installazione sicura e ordinata.

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA