BOCCHIOTTI SPA - IBOB06415 AI-ALU 200X60 AO ANG. INT. ALLUMINIO - B06415

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 200 mm
Profondità - 60 mm
Colore - Alluminio
Forma - Universale
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8015892613254
Codice prodotto
IBOB06415
Cod. produttore
B06415
Produttore
HBO
Larghezza:
200 mm
Profondità:
60 mm
Colore:
Alluminio
Forma:
Universale
Materiale:
Alluminio
Numero di parti superiori:
2
Tipologia:
Parte inferiore e parte superiore
Larghezza parte superiore 1:
80 mm
Tipo di montaggio delle parti superiori:
Interno
Larghezza parte superiore 2:
0 mm
Larghezza parte superiore 3:
0 mm
Qualità del materiale:
Altro
Trattamento antibatterico:
no
Resistenza agli urti:
IK07
Protezione della superficie:
Verniciatura a liquido
Film protettivo:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Temperatura di impiego:
-5...60 °C
Un prodotto BOCCHIOTTI SPA
Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA