pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB06412 AI-ALU 120X40 WE ANG. INT. ALLUMINIO - B06412

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 120 mm

  • Profondità - 40 mm

  • Colore - Bianco

  • Forma - Universale

  • Senza alogeni -

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8015892613162

Codice prodotto

IBOB06412

Cod. produttore

B06412

Produttore

HBO

Larghezza:

120 mm

Profondità:

40 mm

Colore:

Bianco

Forma:

Universale

Senza alogeni:

Materiale:

Alluminio

Numero di parti superiori:

2

Tipologia:

Parte inferiore e parte superiore

Larghezza parte superiore 1:

80 mm

Tipo di montaggio delle parti superiori:

Interno

Larghezza parte superiore 2:

0 mm

Larghezza parte superiore 3:

0 mm

Qualità del materiale:

Altro

Trattamento antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK07

Protezione della superficie:

Verniciatura a liquido

Film protettivo:

Grado di protezione (IP):

IP40

Temperatura di impiego:

-5...60 °C

Angolo interno per canale ALU-B bianco Everest AI-ALU 120x40 WE

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA