BOCCHIOTTI SPA - IBOB06411 AI-ALU 120X40 AO ANG. INT. ALLUMINIO - B06411

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 120 mm
Profondità - 40 mm
Colore - Alluminio
Forma - Universale
Materiale - Alluminio
Confezione
2 PZ
EAN
8015892613131
Codice prodotto
IBOB06411
Cod. produttore
B06411
Produttore
HBO
Larghezza:
120 mm
Profondità:
40 mm
Colore:
Alluminio
Forma:
Universale
Materiale:
Alluminio
Numero di parti superiori:
2
Tipologia:
Parte inferiore e parte superiore
Larghezza parte superiore 1:
80 mm
Tipo di montaggio delle parti superiori:
Interno
Larghezza parte superiore 2:
0 mm
Larghezza parte superiore 3:
0 mm
Qualità del materiale:
Altro
Trattamento antibatterico:
no
Resistenza agli urti:
IK07
Protezione della superficie:
Verniciatura a liquido
Film protettivo:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Temperatura di impiego:
-5...60 °C
Un prodotto BOCCHIOTTI SPA
Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA


