BOCCHIOTTI SPA - IBOB05914 GSP G GIUNTO CSP - B05914

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 75 mm
Altezza - 17 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Numero RAL - 7030
Confezione
10 PZ
EAN
8015892059144
Codice prodotto
IBOB05914
Cod. produttore
B05914
Produttore
HBO
Larghezza:
75 mm
Altezza:
17 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7030
Giunto coperchio per canale sopra pavimento CSP-N grigio GSP G


