pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB05801 SA-E SCATOLA P. APP. - B05801

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB05801 SA-E SCATOLA P. APP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Tipo di apparecchio - Altro

  • Tipologia - Chiuso

  • Tipo di montaggio apparecchio per impianti - Avvitare

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8015892058017

Codice prodotto

IBOB05801

Cod. produttore

B05801

Produttore

HBO

Numero di unità:

2

Tipo di apparecchio:

Altro

Tipologia:

Chiuso

Tipo di montaggio apparecchio per impianti:

Avvitare

Materiale:

Plastica

Scatola porta apparecchi universale con interasse 60/67 mm realizzata in ABS, ideale per supporti portafrutti da 2 moduli. Con una profondità di 57 mm, è progettata per l'installazione in canali porta apparecchi e cavi delle linee TA-N, ALUB, UNA e BIS. Resiste al test GWT fino a 650 °C (EN 60695-2-11) e impedisce la propagazione della fiamma.

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA