BOCCHIOTTI SPA - IBOB05768 IP55 CE 04 INC R CEN. PARETE EMER - B05768

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di file - 1
Numero moduli DIN - 4
Tipo di montaggio - A parete
Colore - Rosso
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
8015892057683
Codice prodotto
IBOB05768
Cod. produttore
B05768
Produttore
HBO
Numero di file:
1
Numero moduli DIN:
4
Tipo di montaggio:
A parete
Colore:
Rosso
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
195 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Altezza:
150 mm
Coperchio/porta trasparente:
no
Esecuzione coperchio:
Con taglio
Tipo di copertura:
Coperchio
Profondità:
101 mm
Con serratura:
sì
Profondità di incasso:
80 mm
Possibilità di applicazione:
no
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altro
Profondità interna:
63 mm
Barra DIN:
sì
Numero RAL:
3000
Esecuzione EMC:
no
Tipo di porta:
Singolo
Un prodotto BOCCHIOTTI SPA
Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA


