BOCCHIOTTI SPA - IBOB05765 IP65 CE 08 R CEN. PARETE EMER - B05765

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di file - 1
Numero moduli DIN - 8
Tipo di montaggio - A parete
Colore - Rosso
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4 Kg CO₂-eq
EAN
8015892057652
Codice prodotto
IBOB05765
Cod. produttore
B05765
Produttore
HBO
Numero di file:
1
Numero moduli DIN:
8
Tipo di montaggio:
A parete
Colore:
Rosso
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
195 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Altezza:
200 mm
Coperchio/porta trasparente:
no
Esecuzione coperchio:
Con taglio
Tipo di copertura:
Coperchio
Profondità:
106 mm
Con serratura:
sì
Profondità di incasso:
80 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altro
Profondità interna:
106 mm
Barra DIN:
sì
Numero RAL:
3000
Tipo di porta:
Singolo
Un prodotto BOCCHIOTTI SPA
Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA


