pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB05762 IP65 CE 04 R CEN. PARETE EMER - B05762

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB05762 IP65 CE 04 R CEN. PARETE EMER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di file - 1

  • Numero moduli DIN - 4

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Rosso

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

8015892057621

Codice prodotto

IBOB05762

Cod. produttore

B05762

Produttore

HBO

Numero di file:

1

Numero moduli DIN:

4

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Rosso

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

195 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Altezza:

128 mm

Coperchio/porta trasparente:

no

Esecuzione coperchio:

Con taglio

Tipo di copertura:

Coperchio

Profondità:

103 mm

Con serratura:

Profondità di incasso:

80 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altro

Profondità interna:

103 mm

Barra DIN:

Numero RAL:

3000

Tipo di porta:

Singolo

Centralino 4 moduli con guida DIN Pablo Emergenza IP65 rosso IP65 CE 04 R

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA