pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB05760 IP55 CE PULS R CEN. PARETE EMER - B05760

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di file - 1

  • Numero moduli DIN - 4

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Rosso

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

8015892057607

Codice prodotto

IBOB05760

Cod. produttore

B05760

Produttore

HBO

Numero di file:

1

Numero moduli DIN:

4

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Rosso

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

120 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Altezza:

120 mm

Coperchio/porta trasparente:

no

Esecuzione coperchio:

Con taglio

Tipo di copertura:

Coperchio

Profondità:

61 mm

Con serratura:

sì

Profondità di incasso:

80 mm

Possibilità di applicazione:

no

Con piastra di montaggio:

no

Profondità interna:

61 mm

Numero RAL:

3000

Tipo di porta:

Singolo

Centralino di emergenza con pulsante illuminabile e vetro frangibile, adatto per installazione a parete, di colore rosso RAL 3000. Con grado di protezione IP55 e dimensioni di 120x120x61 mm (LxHxP), include 2 tappi per doppio isolamento, pulsanti da 10 mm e 16 mm, e contatti NA e NC ITH da 16A, 690V, per garantire sicurezza e affidabilità.

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA