pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB05625 LM 40X10 W TERM.MINI - B05625

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB05625 LM 40X10 W TERM.MINI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 10 mm

  • Larghezza - 40 mm

  • Tipologia - Sinistra/destra

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8015892056259

Codice prodotto

IBOB05625

Cod. produttore

B05625

Produttore

HBO

Altezza:

10 mm

Larghezza:

40 mm

Tipologia:

Sinistra/destra

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Trattamento antibatterico:

no

Tipo di fissaggio:

Fissabile a scatto

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9001

Film protettivo:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Resistenza agli urti:

IK07

Temperatura di impiego:

15...60 °C

Terminale per minicanali porta apparecchi e porta cavi delle linee TMC e TMU di dimensioni b40 x h10 mm è la soluzione perfetta per l'installazione a parete o soffitto. Realizzati in ABS autoestinguente di colore bianco RAL 9001, offrono protezione IP40,resistenza agli impatti IK07 (EN 62262) e garantiscono la resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN 60695-2-11).