pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB05618 LM 22X10 B TERM.MINI - B05618

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB05618 LM 22X10 B TERM.MINI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 10 mm

  • Larghezza - 22 mm

  • Tipologia - Sinistra/destra

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892056181

Codice prodotto

IBOB05618

Cod. produttore

B05618

Produttore

HBO

Altezza:

10 mm

Larghezza:

22 mm

Tipologia:

Sinistra/destra

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Tipo di fissaggio:

Fissabile a scatto

Colore:

Marrone

Numero RAL:

8014

Film protettivo:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Resistenza agli urti:

IK07

Temperatura di impiego:

15...60 °C

Terminale per minicanali porta apparecchi e porta cavi delle linee TMC e TMU di dimensioni b22 x h10 mm è la soluzione perfetta per l'installazione a parete o soffitto. Realizzati in ABS autoestinguente di colore marrone RAL 8014, offrono protezione IP40, resistenza agli impatti IK07 (EN 62262) e garantiscono la resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN 60695-2-11).