BOCCHIOTTI SPA - IBOB05615 IP56 04 TRASP CAS.PAR. 190X140X70 - B05615

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Attrezzatura - Senza
Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto
Per diametro del tubo - Altro
Grado di protezione (IP) - IP56
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8015892056150
Codice prodotto
IBOB05615
Cod. produttore
B05615
Produttore
HBO
Forma:
Rettangolare
Attrezzatura:
Senza
Tipo di montaggio:
Montaggio a parete/soffitto
Per diametro del tubo:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP56
Installazione nel terreno:
no
Numero di ingressi:
0
Montaggio sott'acqua:
no
Colore:
Grigio
Inserimento dal retro:
sì
Lunghezza:
190 mm
Larghezza:
140 mm
Profondità:
70 mm
Allineabile:
no
numero di pressacavi in dotazione:
0
Tipo di passaggio nella scatola:
Prestampaggio in rilievo
Materiale:
Plastica
Coperchio trasparente:
sì
Senza alogeni:
sì
Con alette bloccacavo:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Esecuzione coperchio:
Altro
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Codice RAL (simile):
7035
Colabile:
no
Tipologia:
Scatola di derivazione
Massa colabile in dotazione:
no
Piombabile:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
750 V
connessioni in uscita c.connettori a spina per installazione domotica a innesto:
no
Integrità del circuito:
Senza
Con schermatura:
no
Resistente alle intemperie:
sì
Temperatura di impiego:
-25...60 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza
Un prodotto BOCCHIOTTI SPA
Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA