BOCCHIOTTI SPA - IBOB05244 TY20-G GUAINA TRE DN20 PE V2 G - B05244

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 20...20 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Diametro nominale - 20 mm
Protezione della superficie - Non trattato
Confezione
50 M
EAN
8015892052442
Codice prodotto
IBOB05244
Cod. produttore
B05244
Produttore
HBO
Diametro del fascio:
20...20 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Diametro nominale:
20 mm
Protezione della superficie:
Non trattato
Senza alogeni:
sì
Aperto (montabile in un secondo tempo):
sì
Protezione antincendio secondo UL 94:
V2
Temperatura di impiego:
-50...150 °C
Qualità del materiale:
Poliestere
Un prodotto BOCCHIOTTI SPA
Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA


