pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB05242 TY5-G GUAINA TREC.DN5 PE V2 G - B05242

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB05242 TY5-G GUAINA TREC.DN5 PE V2 G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 5...5 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Diametro nominale - 5 mm

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 100 M

EAN

8015892052428

Codice prodotto

IBOB05242

Cod. produttore

B05242

Produttore

HBO

Diametro del fascio:

5...5 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Diametro nominale:

5 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

Aperto (montabile in un secondo tempo):

Protezione antincendio secondo UL 94:

V2

Temperatura di impiego:

-50...150 °C

Qualità del materiale:

Poliestere

La guaina trecciata espandibile, di colore grigio e diametro nominale 5 mm, è la soluzione ideale per contenere, organizzare e proteggere i cavi elettrici. Con un range di espansione da 3 a 9 mm, assicura elevata resistenza all’abrasione. Autoestinguente(UL94 V2) e anti-propagazione della fiamma, previene la condensa e riduce lo sfilacciamento grazie al taglio a caldo. Fornita in dispenser per una pratica applicazione.

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA