pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB05234 TY30 GUAINA TREC. DN30 PE V2 - B05234

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB05234 TY30 GUAINA TREC. DN30 PE V2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 30...30 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Diametro nominale - 30 mm

  • Protezione della superficie - Altro

Confezione

  • 50 M

EAN

8015892052343

Codice prodotto

IBOB05234

Cod. produttore

B05234

Produttore

HBO

Diametro del fascio:

30...30 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Diametro nominale:

30 mm

Protezione della superficie:

Altro

Senza alogeni:

Aperto (montabile in un secondo tempo):

no

Protezione antincendio secondo UL 94:

V2

Temperatura di impiego:

-50...120 °C

Qualità del materiale:

Poliestere

Guaina trecciata autioestinguente diametro 30mm UL94 V2 nera TY 30

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA