pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04951 STY INC 04W0 PF FRONTALE INCASSO FUME - B04951

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04951 STY INC 04W0 PF FRONTALE INCASSO FUME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di file - 1

  • Numero moduli DIN - 4

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Larghezza - 175 mm

Confezione

  • 24 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

8015892138856

Codice prodotto

IBOB04951

Cod. produttore

B04951

Produttore

HBO

Numero di file:

1

Numero moduli DIN:

4

Tipo di montaggio:

A parete

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

175 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

191 mm

Coperchio/porta trasparente:

sì

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

25 mm

Morsettiera di terra:

no

Larghezza di montaggio:

175 mm

Con serratura:

no

Profondità di incasso:

16 mm

Possibilità di applicazione:

sì

Altezza della parte incassata:

28 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Cilindro

Profondità interna:

16 mm

Barra DIN:

sì

Numero RAL:

9016

Tipo di porta:

Singolo

Frontale centralino Pablo Style porta fumè 4 moduli STY INC 04W0 PF

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA